Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen ws Fidesca Alu FIDESCA-PMZER354E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 4841200 Lichtmontage & Zubehör Rahmen
Trilux 4841200 Lichtmontage & Zubehör Rahmen
Artikel-Nr.:
     262-B562B56
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     4841200
EAN/GTIN:
     4018242208586
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen
Einbaurahmen ws Fidesca Alu FIDESCA-PMZER354E
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,15*
€ 151,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,37*
€ 152,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,44*
€ 155,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,77*
€ 156,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 135,36*
€ 166,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,68*
€ 195,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.