Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenlampe 8W mattiert E27 230V farblos Standard 444.08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kerzenlampe 8W mattiert E27 230V farblos Standard
Kerzenlampe 8W mattiert E27 230V farblos Standard
Artikel-Nr.:
     262-B561G09
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     44408
EAN/GTIN:
     4000870444085
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Kerzenlampe 8W mattiert E27 230V farblos Standard 444.08
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
35 mm mm
Farbe:
farblos
Für Lichterkette:
ja
Gesamtlänge:
95 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Lampenform:
Standard
Lampenleistung:
8 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
40 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1 h
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Kerzenform, Glühlampe Matt, matte Glühlampe, Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, glühlampe matt e27 230v, glühlampe e27, glühlampe e27 230v, AGL, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, Allgebrauchslampe, BA-Kolben, Birnenlampe, B-Kolben, BW 48-Kolben, BW-Kolben, Flammenkerze, Flickerkerze, Glühlampe, Kristallkerze, Kronleuchter-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Windstoßkerzenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,08*
€ 2,08*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 2,56*
1
€ 8,50*
ab € 1,77*
€ 2,96*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.