Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Kombi Kst gr I 3Steckd IP54 Fl_0,03A FI mit IFN 0,03 A (Standard) 986970002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Bike Charger PRO m.3xRCBO+3xSchutzk. 986970002
E-Bike Charger PRO m.3xRCBO+3xSchutzk. 986970002
Artikel-Nr.:
     262-B559J09
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     986970002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation
Steckdosen-Kombi Kst gr I 3Steckd IP54 Fl_0,03A FI mit IFN 0,03 A (Standard) 986970002
Weitere Informationen:
Absicherung:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Art des Netzanschlusses:
ohne
Breite:
183 mm
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Durchmesser Kabeleinführung:
M25
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Farbe:
grau
Handhabung:
Wandmontage
Höhe:
237 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP54
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Tiefe:
152 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 290,83*
€ 352,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 299,78*
€ 352,16*
Frei Haus
ab € 300,63*
€ 352,23*
Frei Haus
ab € 303,83*
€ 355,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 318,24*
€ 372,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,85*
€ 443,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,87*
€ 437,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,66*
€ 419,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,44*
€ 408,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,24*
€ 378,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.