Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Knopfzelle 1,55V SR614 11mAh Silberoxid 1,55V Ø6,8x1,4mm V339


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta SR614 Einwegbatterie SR63 Siler-Oxid (S)
Varta SR614 Einwegbatterie SR63 Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     262-B556D39
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00339101111
EAN/GTIN:
     4008496245871
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Batterie Knopfzelle 1,55V SR614 11mAh Silberoxid 1,55V Ø6,8x1,4mm V339
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Silberoxid
Durchmesser:
6.8 mm mm
Gewicht:
0.46 g
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Höhe inkl. Pole:
1.4 mm
IEC-Bezeichnung:
SR614
Kapazität:
11 mAh mAh
Nennspannung:
1.55 V
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfzelle 1,55 v, knopfbatterie, varta knopfbatterie, Batterie, Batterie für Fernbedienung, Electronic-Batterie, Elektronik-Batterie, Foto Batterie, Foto Knopfzellenbatterie, Hörgerätbatterie, Hörgeräte-Knopfzelle, Kleincomputer Knopfzelle, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellenbatterie, Minicell, Photo Batterie, Photo Knopfzellenbatterie, Photomignon, Taschenrechner-Batterie, Uhrenzelle
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
1
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,89*
10
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 1,98*
1
€ 5,46*
ab € 1,46*
€ 2,07*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,55*
€ 2,10*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.