Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Cons.Varta Uhren-Zelle 1,55/11/Silber V 339 Stk.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-7653
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00339101111
EAN/GTIN:
     4008496245871
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Cons.Varta Uhren-Zelle 1,55/11/Silber V 339 Stk.1 Ausführung Silberoxid, Nennspannung 1,55V, Kapazität 11mAh, Höhe inkl.

Pole 1,4mm, Durchmesser 6,8mm, Gewicht 0,46g, Diese Uhrenzelle ist für alle Arten von Armbanduhren.

Hohe Qualität und Zuverlässigkeit zeichnen diese Produkt aus.

In der bewährten, werkstattgerechten Napfblisterverpackung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Silberoxid
Kapazität:
11 mAh
Durchmesser:
6.8 mm
Gewicht:
0.46 g
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfzelle 1,55 v, knopfbatterie, varta knopfbatterie, Batterie, Knopf, Knopfzellenbatterie, Zelle
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
1
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,90*
1
€ 5,46*
ab € 1,46*
€ 2,07*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,55*
€ 2,11*
1
€ 4,50*
ab € 1,61*
€ 2,25*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,68*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.