Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B555G56 Herst.-Nr.: 1425605 EAN/GTIN: 4055626428413 |
| |
|
| | |
| Rundsteckverbinder 4p 60V 4A IP67 -25-105°C SACC-CI-M12MSL-4CON-L180THRR Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt: | 0 - 0 mm² | Anzahl der Steuerkontakte: | 4 | Art des Steckkontaktes, außenseitig: | Male (Stecker) | Bemessungsspannung: | 60 V | Bemessungsstrom In: | 4 A | Betriebstemperatur: | -25 - 105 °C | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: | V0 | Einschraubgewinde: | M12 | Min. Anzahl der Steckzyklen: | 100 | Mit Gewinde: | ja | Polzahl: | 4 | Schutzart (IP), montiert: | IP67 | Umgebungstemperatur: | 105 - 105 °C | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 60 | | Frei Haus | ab € 4,99* | € 5,51* | | | | | 16 Tage | | | 60 | | € 6,99* | ab € 4,98* | € 5,57* | | | | | 7 Tage | | | 60 | | € 5,50* | ab € 5,30* | € 5,85* | | | | | 29 Tage | | | 60 | | € 5,90* | ab € 5,35* | € 5,87* | | | | Lager 262 | | | | 60 | | € 5,95* | ab € 5,49* | € 6,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück | Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 363,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|