Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7659934
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACC-CI-M12MSL-4CON-L180THRR
EAN/GTIN:
     4055626428413
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker
Einbausteckverbinder, Leistung, 4-polig, Stecker, gerade, L - Power, Leiterplattenmontage, THR-Lötanschluss Montageart: sonstige, Polzahl: 4, Umgebungstemperatur: 105 °C, Betriebstemperatur: -25...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Schirmanschluss: false, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, mit PE-Anschluss: false, Schutzart (IP), montiert: sonstige, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Bemessungsstrom In: 16 A, Min. Anzahl der Steckzyklen: 100, Anzahl der Steuerkontakte: 4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACC-CI-M12MSL-4CON-L180THRR
Ident Code:
1425605
Weitere Suchbegriffe: Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, CEE-Form-Stecker, Kraftsteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, Kraftkupplung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 5,59*
16 Tage
unbekannt
60
€ 6,99*
ab € 4,98*
€ 5,64*
7 Tage
unbekannt
60
€ 5,50*
ab € 5,31*
€ 5,91*
Lager 6232
unbekannt
60
€ 5,90*
ab € 5,34*
€ 5,93*
60
€ 5,95*
ab € 5,52*
€ 6,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 355,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1420824
ab € 1,933*
Zubehör
Phoenix Contact
1420826
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.