Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Furchenschraube M5x6mm Linsenkopf TX gvz XNNGFS-M5X6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B552F24
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177620
EAN/GTIN:
     4015081720804
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube m5x6
linsenkopfschraube m5
Furchenschraube M5x6mm Linsenkopf TX gvz XNNGFS-M5X6
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindelänge:
10 mm
Gewindemaß (metrisch):
5
Gewindesteigung:
1 mm
Kopfdurchmesser:
0 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Kopfhöhe:
0 mm
Länge bis Unterkante Kopf:
6 mm
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
RAL-Nummer:
7035
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,0814*
€ 0,1158*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,0914*
€ 0,1295*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,144*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,0913*
€ 0,1489*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,109*
€ 0,154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,109*
€ 0,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.