Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Metall i.Feld XTSZCSV3-H250W1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XTSZCSV3-H250W1000 177145 Feldbreite Abdeckung 250x1000mm IP31
EATON XTSZCSV3-H250W1000 177145 Feldbreite Abdeckung 250x1000mm IP31
Artikel-Nr.:
     262-B552E77
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177145
EAN/GTIN:
     4015081715886
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
abdeckung moeller
Abdeckung Metall i.Feld XTSZCSV3-H250W1000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
1000 mm
Einbauort:
im Feld
Höhe:
250 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 77,79*
€ 98,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,88*
€ 99,02*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,99*
€ 100,45*
Frei Haus
ab € 80,98*
€ 103,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 97,21*
€ 121,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.