Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Metall i.Feld XTSZCSV3-H250W600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XTSZCSV3-H250W600 177143 Feldbreite Abdeckung 250x600mm IP31
EATON XTSZCSV3-H250W600 177143 Feldbreite Abdeckung 250x600mm IP31
Artikel-Nr.:
     262-B552E75
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177143
EAN/GTIN:
     4015081715862
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
abdeckung moeller
Abdeckung Metall i.Feld XTSZCSV3-H250W600
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
600 mm
Einbauort:
im Feld
Höhe:
250 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 65,74*
€ 84,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,83*
€ 84,38*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,78*
€ 85,62*
Frei Haus
ab € 67,73*
€ 86,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 82,17*
€ 104,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.