| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B551E05 Herst.-Nr.: 40071361055 EAN/GTIN: 4012539341611 |
| |
|
| | |
| Überwachungseinrichtung CGLine+ 214x109,8x60,1mm CGLINE+WEB-CONTROLLER(VERPACKT) Weitere Informationen: | | Breite: | 109.8 mm mm | Höhe: | 60.1 mm mm | Länge: | 214 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überwachungseinrichtung, Überwachungseinrichtung für Notstromversorgung Leuchten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 627,87* | € 712,46* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 635,55* | € 719,40* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 666,51* | € 756,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 670,25* | € 756,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 675,14* | € 764,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|