| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B548F05 Herst.-Nr.: 6854000 EAN/GTIN: 4018242367894 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder ws CFLEXH1-LM+LLS01 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 0 | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Bewegungsmelder | Farbe: | weiß | Länge: | 0 mm | Nennquerschnitt: | 0 mm² | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 302,96* | € 356,84* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 319,91* | € 375,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 323,51* | € 380,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 326,58* | € 384,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|