Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen-Türstation 1f UP ws Alu 99x245x16mm BTICINO332722


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckrahmen ws 332722
Abdeckrahmen ws 332722
Artikel-Nr.:
     262-B547A20
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     332722
EAN/GTIN:
     8012199624372
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Türstationrahmen
Rahmen-Türstation 1f UP ws Alu 99x245x16mm BTICINO332722
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
Rahmen Türstation
Breite:
99 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
245 mm
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
16 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: rahmen 1 fach weiß, 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,55*
€ 36,79*
€ 5,46*
ab € 27,59*
€ 36,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,69*
€ 37,13*
Frei Haus
ab € 27,98*
€ 37,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,59*
€ 45,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.