| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B542F27 Herst.-Nr.: 74301 EAN/GTIN: 4011459743017 |
| |
|
| | |
| Türlautsprecher sw Mehrdr 111x75x30mm Einb TL5150/53 Weitere Informationen: | | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 0 | Breite: | 111 mm mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 75 mm mm | Installationstechnik: | Mehrdraht-System | Montageart: | Einbau | Nur Lautsprecher: | ja | Schlagfestigkeit: | IK02 | Schutzart (IP): | IP44 | Tiefe: | 30 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher-Basis, Türstation |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 37,65* | € 49,57* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,01* | € 51,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,91* | € 52,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,87* | € 54,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,45* | € 57,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|