Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Anschlussdose 6xLC-D APmont gr ger AP-Mont Mit BuchseKupplung RAL7035 1503597406-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-B541H56
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1503597406-E
EAN/GTIN:
     4251394602622
Suchbegriffe:
LWL Dose
lwl dose lc
lwl dose
LWL-Anschlussdose 6xLC-D APmont gr ger AP-Mont Mit BuchseKupplung RAL7035 1503597406-E
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Aufputzmontage:
ja
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
Schraube
Farbe:
grau
Gerätebreite:
200 mm
Gerätehöhe:
235 mm
Gerätetiefe:
67.1 mm
Kabelzugentlastung:
ja
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Buchse/Kupplung:
ja
RAL-Nummer:
7035
Staubschutz:
Klappdeckel
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Wickelvorrat:
ja
Zentralplatte:
ja
Weitere Suchbegriffe: Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose LWL, Datendose, Datensteckdose, DIN-Anschlussdose, E2000 LAN-Anschlussdose, E2000-Anschlussdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, ESCON-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, F3000-Anschlussdose, FC/PC-Anschlussdose, FC-Anschlussdose, FDDI-Anschlussdose, Geräteanschlussdose, Glasfaser-Anschlussdose, Glasfaser-Dose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, LC-Anschlussdose, LC-Duplex-Anschlussdose, LWL-Anschlussdose, LWL-Dose, Modular-Dose, MT/MPO-Anschlussdose, MT-RJ-Anschlussdose, SC-Anschlussdose, SC-Duplex-Anschlussdose, Schrägauslassdose, ST-Anschlussdose, Steckdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, VF-45-Anschlussdose, Wandauslass, Wandsteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 102,76*
€ 106,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 103,17*
€ 106,95*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,32*
€ 110,17*
Frei Haus
ab € 106,98*
€ 110,86*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,70*
€ 120,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.