Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat5 SFTP IP20 10m gn M12 RJ45 1:1 26qmm 142M4D25100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-B541G37
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M4D25100
EAN/GTIN:
     4251394600802
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Patchkabel Cat5 SFTP IP20 10m gn M12 RJ45 1:1 26qmm 142M4D25100
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Kabelkonstruktion:
1x4
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
5
Knickschutztülle:
angespritzt
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
grün
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,06*
€ 43,77*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,11*
€ 43,88*
€ 3,90*
ab € 33,50*
€ 44,63*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,63*
€ 44,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,32*
€ 54,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.