Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe FM E14 P45 4W bl G kl 360° AC Filamentlampe Ø45x78mm 220-240V LM85311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deko-Tropfenlampe E14 blau LM85311
LED-Deko-Tropfenlampe E14 blau LM85311
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-B539J85
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85311
EAN/GTIN:
     4020856853113
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Kugellampe FM E14 P45 4W bl G kl 360° AC Filamentlampe Ø45x78mm 220-240V LM85311
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bauform:
P45
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
45 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
blau
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
4 - 4 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Länge:
78 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
40000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,62*
€ 4,62*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,07*
1
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 5,78*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 5,90*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 4,28*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85312
ab € 3,55*
Ähnlich
LightMe
LM85313
ab € 3,55*
Ähnlich
LightMe
LM85310
ab € 3,55*
Ähnlich
LightMe
LM85315
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.