Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Verteilerfeld 302x372x45mm Kst IP67 AP71PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B532F20
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Striebel
Abdeckung für Scherenlager
Verteilerfeld Abdeckung
verteilerfeld abdeckung striebel
Abdeckung Verteilerfeld 302x372x45mm Kst IP67 AP71PC
Weitere Informationen:
Breite:
302 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
372 mm mm
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
45 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für scherenlager, Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,51*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.