Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Verteilerfeld 302x558x80mm Kst IP67 Scharnierend Transparent AP81CP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B532E71
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Striebel
Abdeckung für Scherenlager
Verteilerfeld Abdeckung
verteilerfeld abdeckung striebel
Abdeckung Verteilerfeld 302x558x80mm Kst IP67 Scharnierend Transparent AP81CP
Weitere Informationen:
Breite:
302 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
558 mm mm
Scharnierend:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
80 mm mm
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für scherenlager, Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,22*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 183,96*
€ 218,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,78*
€ 211,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 170,52*
€ 202,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.