Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltransformator 230V 8V 1A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher RK81S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingeltransformator 230V 8V 1A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher
Klingeltransformator 230V 8V 1A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher
Artikel-Nr.:
     262-B513C11
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980030
EAN/GTIN:
     4014712040472
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Klingeltransformator 230V 8V 1A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher RK81S
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Aufputzmontage:
ja
Breite:
36 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
90 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Länge:
0.055 mm mm
Max. Ausgangsleistung:
8 W W
Max. Ausgangsstrom:
1 A A
Max. Verlustleistung:
7 W W
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Primärspannung:
230 V V
Sekundärspannung 1:
8 V V
Sekundärspannung 2:
0 V V
Sekundärspannung 3:
0 V V
Sekundärstromstärke 1:
1 A A
Sekundärstromstärke 2:
0 A A
Sekundärstromstärke 3:
0 A A
Temperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, MET-Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo, Trafo, Transformator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,31*
€ 24,98*
3 Tage
20
€ 4,98*
ab € 19,68*
€ 26,42*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,03*
€ 27,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,82*
€ 30,33*
4 Tage
2
€ 9,45*
ab € 23,07*
€ 30,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09980652
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.