Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke Klingeltransformator 8 V / 1 A, mit Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke Klingeltransformator 8 V / 1 A, mit Schalter
Doepke Klingeltransformator 8 V / 1 A, mit Schalter
Doepke Klingeltransformator 8 V / 1 A, mit Schalter
Doepke Klingeltransformator 8 V / 1 A, mit Schalter
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09980030
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980030
EAN/GTIN:
     4014712040472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Systemübergreifende Komponenten eignen sich sowohl für das SI-Stromstoßsystem als auch für das Dupline-Bussystem. Kompatible Ausgangssignale (z. B. 24 V DC oder potenzialfreie Relais) erlauben es zudem, diese Komponenten auch für andere Automatisierungssysteme zu nutzen. Im Übrigen arbeiten diese Geräte vollkommen autark. Klingeltransformatoren erzeugen die Ausgangsspannung für Türsignalanlagen wie Klingeln, Summer oder Gongs. Diese kurzschlussfesten, geprüften und zertifizierten Transformatoren wandeln die Netzspannung 230 V in Schutzkleinspannung um. Eigenschaften: kurzschlussfest durch PTC; geprüft nach EN 61558; zertifiziert durch VDE und KEMA, gekennzeichnet mit ENEC-Zeichen für den Einsatz in ganz Europa; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Klingeltransformatoren der Baureihe RK werden zur AC-Spannungsversorgung von z. B. Klingelanlagen. Schließanlagen und Relaisschaltungen eingesetzt; Hinweise: Nach einem Kurzschluss ist die Wiederinbetriebnahme durch kurzzeitige Trennung der Primärseite vorzunehmen; Bei geringer Belastung oder Leerlauf kann sich die Ausgangsspannung erhöhen; nur für kurzzeitige Belastung; Bei Dauerbelastung empfehlen wir den Einsatz von Sicherheitstransformatoren.
Weitere Informationen:
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärstromstärke 1:
1 A
Max. Ausgangsleistung:
8 W
Max. Ausgangsstrom:
1 A
Max. Verlustleistung:
7 W
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Länge:
36 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Kurzschlusssicher:
ja
Temperaturschutz:
ja
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Spannungsversorgung, Klingeltransformatoren
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09980652
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.