Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltransformator 230V 812V 1,51A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher GTN3139S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator 1,5/1,0A GT 3139 S
Transformator 1,5/1,0A GT 3139 S
Artikel-Nr.:
     262-B512A16
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     14049
EAN/GTIN:
     4011459140496
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Klingeltransformator 230V 812V 1,51A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher GTN3139S
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Aufputzmontage:
ja
Breite:
36 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
55 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Länge:
90 mm mm
Max. Ausgangsleistung:
18 W W
Max. Ausgangsstrom:
1.5 A A
Max. Verlustleistung:
0.1 W W
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Primärspannung:
230 V V
Sekundärspannung 1:
8 V V
Sekundärspannung 2:
12 V V
Sekundärspannung 3:
0 V V
Sekundärstromstärke 1:
1.5 A A
Sekundärstromstärke 2:
1 A A
Sekundärstromstärke 3:
0 A A
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, grothe klingeltrafo, klingeltrafo, transformator prim 230v, Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, MET-Sicherheitstransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,33*
€ 40,34*
€ 5,46*
ab € 31,76*
€ 40,71*
€ 3,90*
ab € 32,30*
€ 41,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,08*
€ 42,44*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,18*
€ 42,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
14936
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.