Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehspiegelleuchte 24V DC 70W gn IP54 H1 24VDC Halogen Spiegel 3A SLD124VDCGN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B503H09
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF22200204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
rundumkennleuchte grün
Drehspiegelleuchte 24V DC 70W gn IP54 H1 24VDC Halogen Spiegel 3A SLD124VDCGN
Weitere Informationen:
Fassung:
H1
Kalottenfarbe:
grün
Leistung:
70 W W
Leuchtmittel:
Halogen
Nennspannung:
24 V V
Optik:
Spiegel
Schutzart (IP):
IP54
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
3 A A
Weitere Suchbegriffe: drehspiegelleuchte, rundumleuchte led 24v, Blitzleuchte, Blitzlicht, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Signalleuchte, Warnleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 165,10*
€ 204,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 195,81*
€ 243,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,07*
€ 289,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,46*
€ 286,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,32*
€ 268,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,60*
€ 258,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,81*
€ 233,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.