| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B503H03 Herst.-Nr.: FHF22200103 EAN/GTIN: 4250235505108 |
| |
|
| | |
| Drehspiegelleuchte 12V DC 55W ge IP54 H1 12VDC Halogen Spiegel 4,8A SLD112VDCGE Weitere Informationen: | | Fassung: | H1 | Kalottenfarbe: | gelb | Leistung: | 55 W W | Leuchtmittel: | Halogen | Nennspannung: | 12 V V | Optik: | Spiegel | Schutzart (IP): | IP54 | Stromart: | DC | Stromaufnahme: | 4.8 A A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,13* | € 171,22* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 141,79* | € 171,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,91* | € 177,90* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 146,52* | € 178,13* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 169,06* | € 202,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|