| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B503F55 Herst.-Nr.: FHF22631302 EAN/GTIN: 4250235508321 |
| |
|
| | |
| LED-Multifarbenleuchte 24VDC 5farb gr IP54 Wand Kst 3modi ACTIVELINEGH224VDC Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 5 | Anzahl der Modi: | 3 | Gehäusefarbe: | grau | Montageart: | Wand | Nennspannung: | 24 V | Schutzart (IP): | IP54 | Spannungsart: | DC | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 195,44* | € 238,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,45* | € 239,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,09* | € 246,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 213,29* | € 265,89* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 228,76* | € 276,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|