Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gong 230-8VUC 83dB CROMA elektr Kst IP40 ws 0,014-0,3A GONG225A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gong 230-8VUC 83dB CROMA elektr Kst IP40 ws 0,014-0,3A
Gong 230-8VUC 83dB CROMA elektr Kst IP40 ws 0,014-0,3A
Artikel-Nr.:
     262-B502A60
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43225
EAN/GTIN:
     4011459432256
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Gong 230-8VUC 83dB CROMA elektr Kst IP40 ws 0,014-0,3A GONG225A
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
83 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 - 8 V V
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.014 - 0.3 A A
Technik:
elektronisch
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Elektronischer Gong, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, baby batterie 1,5v, baby batterie, grothe türgong, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,82*
€ 36,82*
€ 4,00*
ab € 28,15*
€ 36,82*
€ 5,46*
ab € 30,01*
€ 37,94*
€ 3,90*
ab € 30,42*
€ 38,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,20*
€ 39,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714180
ab € 0,855*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13189960
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.