Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 10A Wechsler IP30 Bimetall RTR-E6721


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat 230V 10A Wechsler IP30 Bimetall
Raumthermostat 230V 10A Wechsler IP30 Bimetall
Artikel-Nr.:
     262-B482A31
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     111170151100
EAN/GTIN:
     4017254084638
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat 230V 10A Wechsler IP30 Bimetall RTR-E6721
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Bedienung:
Dreh
Breite:
75 mm
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Höhe:
75 mm
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
5 - 30 °C
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
25.5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 22,15*
€ 26,36*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 22,37*
€ 30,22*
1 Tag
46
1
€ 6,40*
ab € 23,82*
€ 32,25*
2 Tage
1
1
€ 4,98*
ab € 24,07*
€ 32,47*
2 Tage
70
1
€ 5,80*
ab € 24,65*
€ 33,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
121-1701-51-100
ab € 23,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.