Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 16A Schließer IP30 FREL2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat 230V 16A Schließer IP30
Raumthermostat 230V 16A Schließer IP30
Artikel-Nr.:
     262-B482A10
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     517818152100
EAN/GTIN:
     4017254136764
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat 230V 16A Schließer IP30 FREL2A
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Bedienung:
Dreh
Breite:
84 mm
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Höhe:
84 mm
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.5 W
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
5 - 30 °C
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Temperatur ablesbar:
ja
Tiefe:
28 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 89,52*
€ 112,28*
Frei Haus
ab € 90,39*
€ 113,16*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,37*
€ 119,92*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 96,35*
€ 120,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,58*
€ 121,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.