Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 0-130° anth IP54 IS130-2ANTHRAZIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STEINEL IS 130-2 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Anthrazit
STEINEL IS 130-2 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Anthrazit
STEINEL IS 130-2 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Anthrazit
Artikel-Nr.:
     262-B481G69
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     035761
EAN/GTIN:
     4007841035761
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Bewegungsmelder AP 0-130° anth IP54 IS130-2ANTHRAZIT
Weitere Informationen:
Ansprechhelligkeit:
2 - 2000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
260
Ausführung:
Bewegungsmelder
Breite:
78 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
6 m
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 130 °
Farbe:
anthrazit
Frequenz:
50 - 50 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
110 mm
Max. Einschaltdauer:
35 min min
Max. Einschaltstrom:
120 A A
Max. Reichweite frontal:
12 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m m
Min. Einschaltdauer:
8 s s
Montageart:
Aufputz
Nebenstelleneingang:
ja
Optimale Montagehöhe:
2 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Schutzart (IP):
IP54
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
50 - 50 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
90 - 90 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Temperatur:
-20 - 50 °C
Unterkriechschutz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zwangseinschaltung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, SmartHome Bewegungsmelder, bewegungsschalter steinel, automatik schalter, bewegungsschalter ip54, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,92*
€ 33,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,88*
€ 33,78*
€ 5,46*
ab € 25,83*
€ 34,95*
€ 3,90*
ab € 26,22*
€ 35,64*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 26,64*
€ 36,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.