Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetkontakt AufbEinb C ws MRSS/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetkontakt AufbEinb C ws
Magnetkontakt AufbEinb C ws
Artikel-Nr.:
     262-B479B83
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHV9210018V0080
EAN/GTIN:
     4013232742217
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet für Reedschalter
Reedkontakt
Magnetkontakt AufbEinb C ws MRSS/W
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
43 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe des Sensors:
12 mm
Leitungslänge des Verbindungskabels:
4 m
Länge des Sensors:
15 mm
Mit Anschlusskabel:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
VdS-Klasse:
C
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, magnetkontakt weiß, kontaktmelder, abb magnetkontakte, Aufbaumagnetkontakt, Aufbau-Magnetkontakt, Deckelkontakt, Einbaumagnetkontakt, Einbau-Magnetkontakt, Einlassstößelkontakt, Falzkontakt, Magnet-Reedkontakt, Öffnungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Öffnungsmelder für Gefahrenmeldetechnik, Öffnungssensor, Rolltor-Magnetkontakt, Stößelkontakt, Überwachungskontakt, Verschlusssensor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,65*
€ 24,39*
€ 5,46*
ab € 17,69*
€ 24,50*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 18,19*
€ 25,05*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,65*
€ 25,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,08*
€ 26,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.