Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder UP 10-170 230V ws glz IP20 2300W 64765UJ-914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B476C33
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006800A2912
EAN/GTIN:
     4011395294864
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmeldereinsatz
Bewegungsmelder UP 10-170 230V ws glz IP20 2300W 64765UJ-914
Weitere Informationen:
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Ansprechhelligkeit:
5 - 500 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
81 mm
Einbautiefe:
25 mm
Erfassungswinkel horizontal:
10 - 170 °
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 - 50 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
81 mm
Max. Einschaltdauer:
10 min min
Max. Einschaltstrom:
80 A A
Max. Reichweite frontal:
5 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
3 m m
Max. Schaltleistung:
2300 W W
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Min. Einschaltdauer:
60 s s
Min. Einschaltstrom:
0 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Scanwinkel:
10 °
Schutzart (IP):
IP20
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Temperatur:
0 - 35 °C
Tiefe:
46 mm
Tierschneise:
ja
Vernetzbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zwangsabschaltung:
ja
Zwangseinschaltung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: busch-jäger bewegungsmelder weiß, automatik schalter, bewegungsmelder busch jaeger, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,43*
€ 95,91*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,38*
€ 96,84*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 78,12*
€ 99,30*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,59*
€ 109,35*
7 Tage
20
€ 6,95*
ab € 87,33*
€ 109,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.