Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder UP 13-180 230V ws glz IP20 fernb 2300W 62762UJ-84-WL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B476C03
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006200A0195
EAN/GTIN:
     4011395294345
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
busch-jäger bewegungsmelder weiß
Bewegungsmelder UP 13-180 230V ws glz IP20 fernb 2300W 62762UJ-84-WL
Weitere Informationen:
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Alarmfunktion:
ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Ansprechhelligkeit:
5 - 500 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
80 mm
Einbautiefe:
25 mm
Erfassungswinkel horizontal:
13 - 180 °
Farbe:
weiß
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 50 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Einschaltstrom:
80 A A
Max. Reichweite frontal:
12 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m m
Max. Schaltleistung:
2300 W W
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Min. Einschaltdauer:
30 s s
Min. Einschaltstrom:
0 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schutzart (IP):
IP20
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Temperatur:
-5 - 45 °C
Tiefe:
48 mm
Tierschneise:
ja
Vernetzbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zwangsabschaltung:
ja
Zwangseinschaltung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder busch jaeger, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 99,73*
€ 125,21*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,74*
€ 126,36*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 103,48*
€ 129,49*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,68*
€ 142,98*
8 Tage
1
€ 6,95*
ab € 114,16*
€ 143,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.