Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherrelais 1TE mech REG 1W 195-244VAC SPR49070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherrelais 1TE mech REG 1W 195-244VAC
Speicherrelais 1TE mech REG 1W 195-244VAC
Artikel-Nr.:
     262-B472A33
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     049070140000
EAN/GTIN:
     4017254060595
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
installationsrelais eberle
Speicherrelais 1TE mech REG 1W 195-244VAC SPR49070
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
195 - 244 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Versorgungsspannung:
195 - 244 V
Weitere Suchbegriffe: impulsrelais, Installationsrelais für Reiheneinbau
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 23,04*
€ 25,10*
1 Tag
1
1
€ 5,90*
ab € 21,33*
€ 28,62*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 21,29*
€ 28,66*
1
€ 5,46*
ab € 21,87*
€ 29,35*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 22,46*
€ 30,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.