Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastabwurfrelais 6,7-39A 5,7Aansp 1Ö 1A 400V 250VA AC 1TE LAR46536


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastabwurfrelais 6,7-39A 5,7Aansp 1Ö 1A 400V 250VA AC 1TE
Lastabwurfrelais 6,7-39A 5,7Aansp 1Ö 1A 400V 250VA AC 1TE
Artikel-Nr.:
     262-B472A20
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     046536390000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lastabwurf-Relais
Vorrangschalter
lastabwurf relais
Lastabwurfrelais 6,7-39A 5,7Aansp 1Ö 1A 400V 250VA AC 1TE LAR46536
Weitere Informationen:
Ansprechstrom:
5.7 - 5.7 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsspannung:
0 V V
Bemessungsstrom:
6.7 - 39 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte):
1 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm mm
Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte):
100000 Schaltspiele Schaltspiele
Max. Abfallverzögerung:
20 ms ms
Max. Dauerstrom:
43 A A
Max. Schaltleistung (Steuerkontakte):
250 VA VA
Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):
400 V V
Max. elektrische Schalthäufigkeit:
1800 c/h c/h
Mechanische Lebensdauer (Steuerkontakte):
1000000 Schaltspiele Schaltspiele
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Lastabwurfrelais, Lastabwurfrelais für Reiheneinbau
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 15,23*
€ 16,97*
1
€ 5,46*
ab € 14,58*
€ 20,24*
2 Tage
4
1
€ 6,40*
ab € 14,72*
€ 20,36*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,68*
€ 20,39*
3 Tage
5
1
€ 4,98*
ab € 14,68*
€ 20,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.