Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler analog REG AC 230V 99999h IP65 netzsync BZ145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsstundenzähler analog REG AC 230V 99999h IP65 netzsync
Betriebsstundenzähler analog REG AC 230V 99999h IP65 netzsync
Artikel-Nr.:
     262-B469C48
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1450000
EAN/GTIN:
     4003468140918
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
theben betriebsstundenzähler
Betriebsstundenzähler analog REG AC 230V 99999h IP65 netzsync BZ145
Weitere Informationen:
Antriebsart:
netzsynchron
Anzahl der Zeichen:
6
Ausführung:
analog
Breite:
35 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
55 mm mm
Eingangsspannung:
230 - 230 V V
Frequenz der Eingangsspannung:
50 - 50 Hz
Frontplatte Breite:
35 mm mm
Frontplatte Höhe:
45 mm mm
Ganggenauigkeit pro Tag:
0 s s
Höhe:
65.5 mm mm
Laufanzeige:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Reset-Funktion:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
1
Spannungsart:
AC
Zählbereich:
99999 h h
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,47*
€ 30,09*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 22,68*
€ 30,34*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,92*
€ 30,50*
7 Tage
12
€ 6,95*
ab € 22,90*
€ 30,51*
€ 5,46*
ab € 23,74*
€ 31,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.