Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler analog FRmont DC 10-80V 99999h IP65 netzsync BZ142-310V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B469C46
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1420823
EAN/GTIN:
     4003468140369
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
theben betriebsstundenzähler
Betriebsstundenzähler analog FRmont DC 10-80V 99999h IP65 netzsync BZ142-310V
Weitere Informationen:
Antriebsart:
netzsynchron
Anzahl der Zeichen:
7
Ausführung:
analog
Befestigung bis max. Wandstärke:
10 mm mm
Breite:
46 mm mm
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
50 mm
Einbautiefe:
39 mm mm
Eingangsspannung:
10 - 80 V V
Frequenz der Eingangsspannung:
50 - 50 Hz
Frontplatte Breite:
48 mm mm
Frontplatte Höhe:
48 mm mm
Ganggenauigkeit pro Tag:
0 s s
Höhe:
48 mm mm
Laufanzeige:
ja
Montageart:
Frontmontage
Reset-Funktion:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Spannungsart:
DC
Zählbereich:
99999 h h
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,42*
€ 58,25*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,82*
€ 58,82*
€ 5,46*
ab € 48,38*
€ 60,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,48*
€ 61,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,95*
€ 62,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.