Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr mech 230VAC REG 1kan Schließ 72h Wochenprogramm 1TE MEM190A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltuhr mech 230VAC REG 1kan Schließ 72h Wochenprogramm 1TE
Schaltuhr mech 230VAC REG 1kan Schließ 72h Wochenprogramm 1TE
Artikel-Nr.:
     262-B469A54
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1900001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Schaltuhr mech 230VAC REG 1kan Schließ 72h Wochenprogramm 1TE MEM190A
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Breite:
17.5 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Frequenz der Versorgungsspannung:
45 - 60 Hz Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s s
Gangreserve in Stunden:
72
Geeignet für Handbedienung:
ja
Höhe:
90 mm mm
Kontaktausführung:
Schließer
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
120 min min
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Programmscheibenteilung 1:
15 min min
Quarzgesteuert:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
60 mm mm
Versorgungsspannung:
230 - 230 V
Wochenprogramm:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, theben ip20 zeitschaltuhr, theben schaltuhr, zeitschalter, Analoge Schaltuhr für DIN-Schiene, Analoge Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr analog
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 80,95*
€ 99,51*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 90,33*
€ 100,03*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 84,96*
€ 103,53*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 85,43*
€ 104,51*
1
€ 5,46*
ab € 86,23*
€ 105,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.