Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler ContaRex analog EB AC Einb 12-36V 99999h IP67 netzsync LEGRAND049563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Betriebsstundenzähler 12-36V 49563 Rund D80mm IP67
LEGR Betriebsstundenzähler 12-36V 49563 Rund D80mm IP67
Artikel-Nr.:
     262-B468E57
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     049563
EAN/GTIN:
     3245060495633
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
legrand betriebsstundenzähler
Betriebsstundenzähler ContaRex analog EB AC Einb 12-36V 99999h IP67 netzsync LEGRAND049563
Weitere Informationen:
Antriebsart:
netzsynchron
Anzahl der Zeichen:
7
Ausführung:
analog
Befestigung bis max. Wandstärke:
2 mm mm
Breite:
48 mm mm
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
55 mm
Einbautiefe:
51 mm mm
Eingangsspannung:
12 - 36 V V
Frontplatte Breite:
80 mm mm
Frontplatte Höhe:
55 mm mm
Ganggenauigkeit pro Tag:
0 s s
Höhe:
48 mm mm
Laufanzeige:
ja
Montageart:
Einbau
Reset-Funktion:
ohne
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
AC
Zählbereich:
99999 h h
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler ip67, Zähler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,27*
€ 76,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,33*
€ 77,59*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 62,85*
€ 79,90*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,47*
€ 80,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,61*
€ 98,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.