Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr mech 230VAC FR-Einb 1kan Wechs 24h Frontmontage 72x72 mm 24 h Programm LEGRAND049750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltuhr mech 230VAC FR-Einb 1kan Wechs 24h Frontmontage 72x72 mm 24 h Programm
Schaltuhr mech 230VAC FR-Einb 1kan Wechs 24h Frontmontage 72x72 mm 24 h Programm
Artikel-Nr.:
     262-B468A53
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     049750
EAN/GTIN:
     4010957497507
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Mechanisch
Tagesschaltuhr
Tageszeitschaltuhr
Schaltuhr mech 230VAC FR-Einb 1kan Wechs 24h Frontmontage 72x72 mm 24 h Programm LEGRAND049750
Weitere Informationen:
24 h Programm:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Breite:
72 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 50 Hz Hz
Gangreserve in Stunden:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Höhe:
110 mm mm
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
30 min min
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A A
Netzsynchron:
ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Programmscheibenteilung 1:
10 min min
Schaltungsvorwahl:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
44 mm mm
Versorgungsspannung:
230 - 230 V
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr 24 Stunden, Zeitschaltuhr Tag, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter, Analoge Schaltuhr für DIN-Schiene, Analoge Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerschaltuhr analog
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,45*
€ 53,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,96*
€ 53,92*
€ 5,00*
ab € 42,18*
€ 54,59*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,98*
€ 55,52*
Frei Haus
ab € 43,52*
€ 56,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
049751
ab € 85,49*
Ähnlich
Legrand
049752
ab € 45,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.