Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr digi 120VAC 1kan Wechsler FR-Einb Frontmontage 72x72 mm LEGRAND049683


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Rex-Digitalschaltuhr 120V 49683 Fronttafeleinbau 72x72mm 50Hz
LEGR Rex-Digitalschaltuhr 120V 49683 Fronttafeleinbau 72x72mm 50Hz
Artikel-Nr.:
     262-B468A37
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     049683
EAN/GTIN:
     4010957496838
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Schaltuhr digi 120VAC 1kan Wechsler FR-Einb Frontmontage 72x72 mm LEGRAND049683
Weitere Informationen:
24 h Programm:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Speicherplätze:
28
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Breite:
72 mm mm
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 60 Hz Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s s
Gangreserve in Jahren:
6
Gangreserve in Stunden:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Höhe:
110 mm mm
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
1 min min
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Quarzgesteuert:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Textführung im Display:
ja
Tiefe:
44 mm mm
Versorgungsspannung:
120 - 120 V
Wochenprogramm:
ja
Weitere Suchbegriffe: legrand schaltuhr, zeitschalter, zeitschaltuhr ip20, Digitale Schaltuhr für DIN-Schiene, Digitale Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerschaltuhr digital
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,47*
€ 118,52*
€ 5,46*
ab € 101,63*
€ 123,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,64*
€ 126,68*
Frei Haus
ab € 105,49*
€ 127,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 141,63*
€ 169,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,15*
€ 190,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.