Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B467F01 Herst.-Nr.: 852.101 EAN/GTIN: 4016514008636 |
| |
|
| | |
| Steckdosenschaltuhr IP20 Tage analog 230V 16A 15min ZwischensteckSteckd 852.101 Weitere Informationen: | | Antriebsart: | quarzgesteuert | Ausführung: | analog | Frequenz der Versorgungsspannung: | 50 - 50 Hz Hz | Gangreserve in Stunden: | 0 | Kürzeste Schaltzeit: | 15 min min | Montageart: | Zwischenstecker mit Steckdose | Nennschaltstrom bei 230 V AC: | 16 A A | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Uhrentyp: | Tagesuhr | Versorgungsspannung: | 230 - 230 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Tagesschaltuhr, Tageszeitschaltuhr, Zeitschaltuhr 24 Stunden, Zeitschaltuhr Tag, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter, Astrouhr, Haushaltsschaltuhr, Impuls-Tagesuhr, Impulsuhr, Impuls-Wochenuhr, Jahresuhr, Stunden-Tagesuhr, Stundenuhr, Tages-/Tagesuhr, Tages-/Wochenuhr, Tagesuhr, Wochenuhr, Zeitprogrammstecker |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,09* | € 5,46* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,41* | € 5,87* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,46* | € 5,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4,46* | € 5,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,57* | € 6,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|