Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat IP20 Bimetall JZ-001.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Abdeckung
Kombi-Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B466D73
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     UN990071
EAN/GTIN:
     4050528062451
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Drehschalter
Raumthermostat IP20 Bimetall JZ-001.020
Weitere Informationen:
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Breite:
50 mm
Differenzwert:
0 - 0 K
Farbe:
weiß
Höhe:
50 mm
Max. Kontaktbelastung:
0 A
Max. Spannung der Kontakte:
0 V
Messbereich:
0 - 0 °C
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
10 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,04*
€ 10,23*
3 Tage
30
€ 4,95*
ab € 7,12*
€ 10,34*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,32*
€ 10,62*
4 Tage
40
€ 5,80*
ab € 7,76*
€ 11,20*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,83*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.