Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat IP20 Bimetall JZ-021.101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALRE-IT Deckelset 55x55mm JZ-021.101 reinweiß RAL9010 matt UN990059
ALRE-IT Deckelset 55x55mm JZ-021.101 reinweiß RAL9010 matt UN990059
Artikel-Nr.:
     262-B466D67
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     UN990059
EAN/GTIN:
     4050528062383
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat IP20 Bimetall JZ-021.101
Weitere Informationen:
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Breite:
55 mm
Differenzwert:
0 - 0 K
Farbe:
weiß
Höhe:
55 mm
Max. Kontaktbelastung:
0 A
Max. Spannung der Kontakte:
0 V
Messbereich:
0 - 0 °C
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
11 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 8,42*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 10,67*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,20*
€ 11,84*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.