Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat IP20 Bimetall JZ-007.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B466D36
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     UN990026
EAN/GTIN:
     4050528062055
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat IP20 Bimetall JZ-007.010
Weitere Informationen:
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Breite:
50 mm
Differenzwert:
0 - 0 K
Farbe:
weiß
Höhe:
50 mm
Max. Kontaktbelastung:
0 A
Max. Spannung der Kontakte:
0 V
Messbereich:
0 - 0 °C
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
11 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 8,32*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,37*
€ 9,20*
4 Tage
5
1
€ 5,80*
ab € 6,68*
€ 9,63*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,33*
€ 10,59*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,17*
€ 11,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.