| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B466D23 Herst.-Nr.: UN990013 EAN/GTIN: 4050528061928 |
| |
|
| | |
| Raumthermostat IP20 Bimetall JZ-009.100 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zentralplatte | Ausführung Aufnehmer/Fühler: | Bimetall | Breite: | 55 mm | Differenzwert: | 0 - 0 K | Farbe: | weiß | Höhe: | 55 mm | Max. Kontaktbelastung: | 0 A | Max. Spannung der Kontakte: | 0 V | Messbereich: | 0 - 0 °C | Schutzart (IP): | IP20 | Tiefe: | 11 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Raumtemperaturregler Abdeckplatte, Raumtemperaturregler Abdeckung, Raumtemperaturregler Zentralscheibe, Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, raumtemperatur-regler alre, analoger klimaregler, raumtemperaturregler 0 - 50°c |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,03* | € 13,08* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,91* | € 14,33* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,93* | € 14,35* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,04* | € 15,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|