| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B466C92 Herst.-Nr.: UA220000 EAN/GTIN: 4050528058355 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler UP rws glz Bedienelement KTRRUU217.456#21/V2 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | reinweiß | weiß | Klasse des Temperaturreglers: | IV | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP30 | Zusammenstellung: | Bedienelement |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 30 | | € 4,95* | ab € 137,29* | € 158,94* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 140,49* | € 173,77* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 149,84* | € 184,60* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 151,78* | € 188,20* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 167,23* | € 204,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|