Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor (HVAC) m.Gehäuse -10-50°C FUFC02-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B466C59
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     SN090200
EAN/GTIN:
     4050528057716
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Raumtemperaturfühler
Sensor (HVAC) m.Gehäuse -10-50°C FUFC02-0000
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
CO2-Messbereich CO2:
0 - 0 ppm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatzgebiet:
Raum
Geeignet für Gase:
ja
Geeignet für Luft:
ja
Gehäusebreite:
71 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusetiefe:
43.5 mm
Höhe Gehäuse:
71 mm
Kabellänge:
0 m
Länge des Sensors:
0 mm
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
0 - 0 %
Mit Gehäuse:
ja
Passive Temperaturmessung:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
ja
Taupunkt-Messbereich:
0 - 0 %
Temperaturmessbereich:
-10 - 50 °C
Umgebungstemperatur:
-10 - 50 °C
VOC-Messbereich:
0 - 0 ppm
Weitere Suchbegriffe: Sensorgehäuse, raumtemperaturfühler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,28*
€ 38,52*
€ 5,46*
ab € 28,55*
€ 38,70*
€ 3,90*
ab € 29,02*
€ 39,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,20*
€ 41,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,36*
€ 42,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.