Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 10A Wechsler IP30 Bimetall RTBSB-001.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B466B95
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     MA012701
EAN/GTIN:
     4050528049827
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat 230V 10A Wechsler IP30 Bimetall RTBSB-001.110
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Bedienung:
Dreh
Breite:
78.3 mm
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Höhe:
83.4 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
5 - 30 °C
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Regelcharakteristik:
P
Schutzart (IP):
IP30
Thermische Rückkopplung:
parallel
Tiefe:
25.5 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 27,07*
€ 31,95*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 27,95*
€ 37,52*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 29,67*
€ 39,76*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,82*
€ 39,77*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 33,09*
€ 43,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.