Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 10A Wechsler IP30 Bimetall RTBSB-001.910


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B466B90
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     MA012000
EAN/GTIN:
     4050528049773
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat 230V 10A Wechsler IP30 Bimetall RTBSB-001.910
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Breite:
78.3 mm
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Höhe:
83.4 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
5 - 30 °C
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Regelcharakteristik:
P
Schutzart (IP):
IP30
Thermische Rückkopplung:
parallel
Tiefe:
25.5 mm
Verdeckte Bedienung:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 26,53*
€ 31,43*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 27,14*
€ 36,86*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 28,96*
€ 38,91*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 28,96*
€ 38,92*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 32,63*
€ 43,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.