Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 5A Wechsler IP30 Bimetall RTBSB-001.065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B466B83
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     MA010600
EAN/GTIN:
     4050528049704
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Aufputzschalter
Raumthermostat 230V 5A Wechsler IP30 Bimetall RTBSB-001.065
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Bedienung:
Dreh
Breite:
78.3 mm
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Höhe:
83.4 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
5 - 30 °C
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Regelcharakteristik:
P
Schutzart (IP):
IP30
Thermische Rückkopplung:
parallel
Tiefe:
25.5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 26,70*
€ 31,59*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 26,46*
€ 35,78*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 27,80*
€ 37,54*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 29,44*
€ 39,37*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 29,63*
€ 39,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.